Clave profesional

Número de artículo: 87172190
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero bonificado.
Salida de velocidad Para tornillos triangulares externos; Para tornillos cuadrados internos; Para tornillos Phillips (PH); para ranura
Tipo de producto Llave de armario de distribución / universal
Superficie cromado/a
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 87172190
EAN / GTIN 4005887009142
Número del fabricante 87172190
Número L L60010 6725
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Una llave universal para abrir sin esfuerzo armarios de distribución, válvulas y sistemas técnicos en el suministro de gas, agua y electricidad.
  • La llave tiene diferentes tamaños de cuadradillo interior, triángulo interior y doble paletón para diferentes sistemas.
  • La llave de purga de aire de calefacción es una solución eficaz para aplicaciones de calefacción y sanitarias.
  • La llave del armario de distribución tiene un diseño compacto y dispone de una cadena con la que puede engancharse cómodamente a un llavero o a un bolsillo.
  • Fabricado en robusto zinc fundido a presión para una mayor durabilidad y un rendimiento fiable incluso con un uso continuado.
Características:
  • Llave universal para todos los sistemas de cierre y bloqueo, incluidos edificios nuevos, sistemas de cierre técnico y sistemas de ventilación por calefacción
  • También puede utilizarse para montar manillas de puertas y ventanas
  • Funciones: cuadrado escalonado 6-10 mm; Cuadrado interior 7-8 m; Triángulo interior 9, 10 mm; Cuadrado de ventilación 5 mm
  • también para PH tamaño 2 y ranura 7 mm
  • con cadena y adaptador de broca 6,3 mm (1/4″)
  • de zinc fundido a presión
  • Se suministra en envase de autoservicio con descripción adjunta

Característica:

  • Cuadrado interior de salida (mm): 5, 7, 8 mm
  • Tamaño del perfil de salida: PH2
  • Peso: 93 g