Uchwyt wiertarski z szybkim zaciskiem Spiro-SK, Rozmiar 13 S, Ujęcie B 16, Współczynnik bicia 0,07 mm

Nr art.: 871071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 871071
EAN / GTIN 4019208197227
Numer producenta 871071
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Samoczynnie dokręcający się uchwyt wiertarski z płaskimi szczękami, z metalową tuleją i zabezpieczeniem siły zacisku.
  • Wersja przemysłowa o najwyższej dokładności.

Cechy techniczne:

  • Blokada z zapadką zapobiega przypadkowemu otwarciu podczas obrotu w lewo przy obciążeniu do 15 Nm
  • Wszystkie elementy funkcjonalne są hartowane i szlifowane

Zastosowania:

  • Szczególnie nadaje się do stosowania w obrabiarkach, wiertarkach słupowych i wiertarkach stołowych, gdzie wymagana jest wysoka precyzja.

Zalety:

  • Najwyższa dokładność ruchu obrotowego wynosząca do 0,07 mm w całym zakresie mocowania
  • Zwiększenie siły zacisku proporcjonalnie do siły cięcia dzięki automatycznemu dokręcaniu oraz brak otwierania podczas obrotów w lewo
  • Uchwyt stożkowy zapewniający najwyższą siłę napędową i precyzję

Więcej informacji:

  • Uchwyt wiertarski z szybkim zaciskiem Spiro-SK (wersja precyzyjna), rozmiar SK 13 S, średnica mocowania B 16, zakres zacisku 1–13, dokładność ruchu obrotowego 0,07 mm

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: B 16
  • średnica zewnętrzna: 43 mm
  • Masa: 1050 g
  • Rozmiar: 13
  • Długość w stanie otwartym: 85 mm
  • Długość w stanie zamkniętym: 93,1 mm
  • maks.: 13
  • min: 1
  • Odchylenie promieniowe maks.: 0,07 mm