• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

RychloUpínací sklíčidlo Spiro-SK, Velikost 13 S, Záběr B 16, Věrovost 0,07 mm

Artiklové číslo: 871071
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 871071
EAN / GTIN 4019208197227
Číslo výrobce 871071
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Samonapínací ploché sklíčidlo s kovovou vložkou a pojistkou upínací síly.
  • Průmyslové provedení s nejvyšší přesností.

Technické vlastnosti:

  • Zajištění pomocí západky zabraňuje nechtěnému otevření při otáčení proti směru hodinových ručiček až do zatížení 15 Nm
  • Všechny funkční součásti jsou kalené a broušené

Oblasti použití:

  • Zvláště vhodné pro použití na obráběcích strojích, sloupových vrtačkách a vrtačkách s vysokými požadavky na přesnost.

Výhody:

  • Nejvyšší přesnost souososti až 0,07 mm v celém upínacím rozsahu
  • Zvýšení upínací síly úměrně řezné síle díky automatickému dotahování a bez otevírání při chodu vlevo
  • Kónické uchycení pro maximální hnací sílu a přesnost

Další informace:

  • Rychloupínací sklíčidlo Spiro-SK (vysoce přesné provedení), velikost SK 13 S, upínací otvor B 16, upínací rozsah 1–13, přesnost souososti 0,07 mm

Charakteristika:

  • Upínač: B 16
  • vnější průměr: 43 mm
  • Hmotnost: 1050g
  • Velikost: 13
  • Délka v otevřeném stavu: 85 mm
  • Délka v uzavřeném stavu: 93,1 mm
  • max: 13
  • min: 1
  • Maximální excentricita: 0,07 mm