Mandrin à serrage rapide Spiro-SK, Taille 13 S, Plan B 16, Concentricité 0,07 mm

Réf.: 871071
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 871071
EAN / GTIN 4019208197227
Réf. fabricant 871071
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Mandrin à mâchoires plates à resserrage automatique, avec douille métallique et dispositif de sécurité de serrage.
  • Modèle industriel offrant une précision maximale.

Caractéristiques techniques:

  • Le verrouillage à cliquet empêche toute ouverture involontaire en rotation à gauche jusqu’à une charge de 15 Nm
  • Toutes les pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées

Domaines d’application:

  • Particulièrement adapté à une utilisation sur des machines-outils, des perceuses à colonne et des aléseuses soumises à des exigences de précision élevées.

Avantages:

  • Précision de concentricité maximale pouvant atteindre 0,07 mm sur toute la plage de serrage
  • Augmentation de la force de serrage proportionnelle à l’effort de coupe grâce à un resserrage automatique et à l’absence d’ouverture en rotation à gauche
  • Logement conique pour une force d’entraînement et une précision maximales

Plus d’informations:

  • Mandrin à serrage rapide Spiro-SK (version haute précision), taille SK 13 S, alésage B 16, capacité de serrage 1-13, précision de concentricité 0,07 mm

Caractéristique(s):

  • porte-outils: B 16
  • diamètre extérieur: 43 mm
  • Poids: 1050 g
  • Réf.: 13
  • Longueur ouvert: 85 mm
  • Longueur fermé: 93,1 mm
  • max.: 13
  • min.: 1
  • Écart de concentricité max.: 0,07 mm