Mandrino a serraggio rapido Spiro-SK, Taglia 13 S, Immagine B 16, Concentricità 0,07 mm

Codice art.: 871071
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 871071
EAN / GTIN 4019208197227
Codice del produttore 871071
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrino a ganasce piatte con serraggio automatico, boccola metallica e sistema di sicurezza della forza di serraggio.
  • Esecuzione industriale con la massima precisione.

Caratteristiche tecniche:

  • Il bloccaggio con nottolino impedisce l’apertura involontaria in senso antiorario fino a un carico di 15 Nm
  • Tutti i componenti funzionali sono temprati e rettificati

Campi di impiego:

  • Particolarmente indicato per l’impiego su macchine utensili, trapani a colonna e alesatrici con elevati requisiti di precisione.

Vantaggi:

  • Massima precisione di concentricità radiale fino a 0,07 mm su tutto il campo di serraggio
  • Aumento della forza di serraggio proporzionale alla forza di taglio grazie al riavvitamento automatico e all’assenza di apertura in senso antiorario
  • Attacco conico per la massima potenza di azionamento e precisione

Maggiori informazioni:

  • Mandrino a serraggio rapido Spiro-SK (versione di precisione), misura SK 13 S, attacco B 16, apertura 1-13, precisione di concentricità radiale 0,07 mm

Proprietà:

  • Attacco: B 16
  • diametro esterno: 43 mm
  • Peso: 1050 g
  • Dimensione: 13
  • Lunghezza aperto: 85 mm
  • Lunghezza chiuso: 93,1 mm
  • max.: 13
  • min: 1
  • Deviazione di concentricità max: 0,07 mm