• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Bohrfutter Spiro-SK, Größe 13 S, Aufnahme B 16, Rundlauf 0,07 mm

Artikel-Nr.: 871071
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 871071
EAN / GTIN 4019208197227
Herstellernummer 871071
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse und Spannkraftsicherung.
  • Industrie-Ausführung mit höchster Genauigkeit.

Technische Merkmale:

  • Die Verriegelung mit Sperrklinke verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen im Linkslauf bis zu einer Belastung von 15 Nm
  • Alle Funktionsteile sind gehärtet und geschliffen

Einsatzbereiche:

  • Besonders geeignet für den Einsatz auf Werkzeugmaschinen, Ständerbohrmaschinen und Bohrwerken mit hohen Präzisionsvorgaben.

Vorteile:

  • Höchste Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,07 mm über den gesamten Spannbereich
  • Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen und kein Öffnen im Linkslauf
  • Konus-Aufnahme für höchste Antriebskraft und Präzision

Weitere Infos:

  • Schnellspann-Bohrfutter Spiro-SK (Genauigkeitsausführung), Größe SK 13 S, Aufnahme B 16, Spannweite 1-13, Rundlaufgenauigkeit 0,07 mm

Merkmal:

  • Aufnahme: B 16
  • Aussendurchmesser: 43 mm
  • Gewicht: 1050 g
  • Größe: 13
  • Länge geöffnet: 85 mm
  • Länge geschlossen: 93.1 mm
  • max: 13
  • min: 1
  • Rundlaufabweichung max: 0.07 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb