Hot chisel hammer

Nr art.: 8664310
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Chisels

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8664310
EAN / GTIN 4010883866439
Numer producenta 8664310
Numer L L60160 4319
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With ash handle
  • Spare handle E 37 E
  • Spare handle No. E 37 E

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Ash
  • head weight [g]: 1500 g
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 600 mm
  • Use/application: For cutting cold forged parts
  • VDE certified: no