Daltă pentru împușcat la cald 1500 g

Cod articol.: 8664310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Lungimea totală 600 mm
Greutate totală 1.500 g

Identificare și clasificare

Cod articol 8664310
EAN / GTIN 4010883866439
Număr producător 8664310
L-Număr L60160 4319
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru tăierea pieselor forjate la cald
Cu mâner de cenușă
Mâner de schimb nr. E 37 E

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 600 mm
  • greutatea capului [g]: 1500 g
  • Material mâner: frasin
  • Utilizare/aplicație: Pentru tăierea pieselor forjate la rece
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu