• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ciseaux à métaux chauds

Réf.: 8664310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Longueur totale 600 mm
Poids total 1 500 g

Identification et classification

Référence article 8664310
EAN / GTIN 4010883866439
Réf. fabricant 8664310
Article hors catalogue L60160 4319
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec manche en frêne
Manche de rechange E 37 E

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 600 mm
  • Poids de la tête [g]: 1500 g
  • Matériau du manche: Frêne
  • Utilisation/usage: Pour la séparation de pièces forgées froides
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non