Tajadera en caliente

N.º do artigo: 8664310
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Índice peça individual
Tipo de produto cinzel
Comprimento total 600 mm
Peso total 1 500 g

Identificação e classificação

Número do artigo 8664310
EAN/GTIN 4010883866439
Número do fabricante 8664310
Número L L60160 4319
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Con mango de fresno
Mango de recambio E 37 E

Característica:

  • Longitud total [mm]: 600 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Material del mango: Ceniza
  • Uso/aplicación: Para cortar piezas forjadas en frío
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados