Kladivo na oddělování dílů za tepla 1500 g

Č. pol.: 8664310
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8664310
EAN/GTIN 4010883866439
Číslo výrobcu 8664310
Číslo L L60160 4319

Popis

Popis:

Pro řezání výkovků za tepla
S jasanovou rukojetí
Náhradní rukojeť č. E 37 E

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 600 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 1500 g
  • Materiál rukojeti: Popel
  • Použití/aplikace: K řezání za studena kovaných dílů
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely