Club hammer

Nr art.: 8635560
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Norma DIN 6475
Materiał bijaka stal
Długość całkowita 280 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 500 g
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu pobijak
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8635560
EAN / GTIN 4010883863551
Numer producenta 8635560
Numer L L60160 5253
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With ash (E 20 E) or hickory handle (E 20 H) DIN 5135 up to 2000 g
  • With hickory handle DIN 5135 up to 2000 g

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Hickory
  • head weight [g]: 1500 g
  • Magnet [mm]: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 280 mm
  • VDE certified: no