• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Mazza

Codice art.: 8635560

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Normativa DIN 6475
Materiale testa acciaio
Lunghezza complessiva 280 mm
Unità peso senza manico sistema metrico
Peso senza manico 1.500 g
Materiale, Manico Manico in noce americano
Tipo di prodotto mazzetta
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8635560
EAN / GTIN 4010883863551
Codice del produttore 8635560
Numero-L L60160 5253
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con manico in frassino (E 20 E) o manico hickory (E 20 H) DIN 5135 fino a 2000 g
Con manico in hickory DIN 5135 fino a 2000 g

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
  • Peso della testa [g]: 1500 g
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no