• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Marteau de forgeron

Réf.: 8635560

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Norme DIN 6475
Matériau tête acier
Longueur totale 280 mm
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 1 500 g
Matériau, manche Bois Hickory
Type de produit massette
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 8635560
EAN / GTIN 4010883863551
Réf. fabricant 8635560
Article hors catalogue L60160 5253
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec manche en frêne (E 20 E) ou en hickory (E 20 H) DIN 5135 jusqu'à 2000 g
Avec poignée en hickory DIN 5135 jusqu'à 2000 g

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Poids de la tête [g]: 1500 g
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non