• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Fäustel mit Hickorystiel 1500 g

Artikel-Nr.: 8635560

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Norm DIN 6475
Material Kopf Stahl
Länge gesamt 280 mm
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Gewicht ohne Stiel 1 500 g
Material, Stiel Hickoryholz
Produktart Fäustel
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8635560
EAN / GTIN 4010883863551
Herstellernummer 8635560
L-Nummer L60160 5253
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
  • Mit Hickorystiel (No. E 20 H) DIN 5135

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Kopfgewicht [g]: 1500 g
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein