Imadła ręczne, długość całkowita: 100mm

Nr art.: 863000 100
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
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 101
długość całkowita 100 mm
szerokość szczęk 40 mm
Rozstaw 18 mm
Rodzaj produktu Imadło ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Numer producenta 101-100
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Ramiona ze stali stopowej do ulepszania cieplnego o dużej twardości, ocynkowane. Szerokie szczęki pryzmowe. Wzmocnione ramiona połączone przegubowo, bez luzów, z ukrytą sprężyną rozwierającą.
Wrzeciono z gwintem trapezowym i nakrętką sześciokątną.

Część zamienna:

Zapasowe wrzeciono nr 863100. Prosimy podać wielk. imadła.