Ručna stega, ukupna duljina: 100mm

Artikl br.: 863000 100
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
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 101
ukupna duljina 100 mm
Širina čeljusti 40 mm
Stezni raspon 18 mm
Vrsta proizvoda Stega

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Broj proizvođača 101-100
Proizvođač/odgovorna osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Noge izrađene od legiranog toplinski obrađenog čelika, pocinčane. Široka čeljust s prizmom. Ojačani krakovi sa sigurnosnim zglobom i integriranom oprugom.
Vreteno s trapezoidnim navojem i šesterokutnom maticom.

Zamjenski dio:

Rezervno vreteno art. 863100. Navesti ujedno i veličinu ručne stege pri narudžbi.