{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kumštelių plotis | 40 mm | |
| Užspaudimo ribos max. | 18 mm | |
| Bendras ilgis | 100 mm | |
| Žiaunų modelis | plat. | |
| Gamintojo pavadinimas | 101 | |
| Pakuotė | palaidi | |
| Užspaudimo ribos min. | 0 mm | |
| Produkto rūšis | spaustuvas |
| Produkto numeris | 863000 100 | |
| EAN / GTIN | 4027474535049 | |
| Gamintojo numeris | 101-100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com |