• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etau à main, Longueur totale: 100mm

Réf.: 863000 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 101
Longueur totale 100 mm
Largeur mors 40 mm
Capacité de serrage 18 mm
Type de produit Serre-joint

Identification et classification

Référence article 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Réf. fabricant 101-100
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Branches en acier pour traitement thermique allié haute résistance, galvanisées. Large bec avec prisme. Branches renforcées avec guidage articulé sécurisé et ressort spécial protégé.
Broche à filetage trapézoïdal et écrou hexagonal.

Pièce(s) de rechange:

Vis de rechange 863100. Indiquez également la réf. de l’étau à main.

Téléchargements et documents

Produits adaptés