Håndfileklo, Hel længde: 100mm

Art.-nr.: 863000 100
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
145 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 40 mm
Spændvidde maks. 18 mm
Samlet længde 100 mm
Udførelse, kæber bred
Producentbetegnelse 101
Emballage løs
Spændvidde min. 0 mm
Produkttype taljeblok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 863000 100
EAN/GTIN 4027474535049
Producentnummer 101-100
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Ben af meget fast legeret sejhærdet stål, forzinkede. Brede kæber med prisme. Forstærkede ben med sikker ledstyring og skjult specialfjeder.
Spindel med trapezformet gevind og sekskantmøtrik.

Reservedel:

Ekstra spindel nr. 863100. Håndfilekloens størrelse angives.