Entenallas de mano, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 863000 100
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
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas 40 mm
Abertura de sujeción máx. 18 mm
Longitud total 100 mm
Versión mordaza ancho/a
Denominación del fabricante 101
Embalaje sueltos
Abertura de sujeción mín. 0 mm
Tipo de producto Tornillo de mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Número del fabricante 101-100
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Brazos de acero bonificado aleado de alta resistencia, galvanizado. Boca ancha con prisma. Ramas reforzadas con guía articulada segura y muelle especial tapado.
Husillo con rosca trapezoidal y tuerca hexagonal.

Pieza de repuesto:

Husillo de recambio n.º 863100. Indicar también el tamaño de la entenalla de mano.