Podpora stropowa i montażowa „STE”, maks. długość: 250cm

Nr art.: 861780 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. długość (cm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria STE
materiał stal
materiał uchwytu Tworzywo 2-komponentowe
długość całkowita 145 cm - 250 cm
płyty podporowe 9×7 cm
maksymalna obciążalność 160 kg
kąt obrotu -45 stopni - 45 stopni
cechy szczególne obrotowe; zabezpieczona przed ześlizgnięciem
przeznaczone do Płyta gipsowo-kartonowa; Deski drewniane; Panele; Łaty dachowe; Listwy metalowe; Folie; Korpusy lamp
masa 3,1 kg
Rodzaj produktu Podpory stropowe / montażowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Numer producenta STE250
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo stabilna konstrukcja dzięki rurom stalowym o wysokiej obciążalności i antypoślizgowym powierzchniom kontaktowym z PVC. Możliwość obsługi jedną ręką dzięki 2-komponentowemu uchwytowi z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompki. Przycisk szybkiego przesuwu do szybkiego wsuwania i wysuwania pręta teleskopowego. Siła chwytu regulowana obrotem podpory uchwytu. Wytrzymuje obciążenie do maks. 160 kg (wielk. 250) lub 110 kg (wielk. 300) przy całkowicie wsuniętym pręcie teleskopowym. Możliwość stosowania również w skosach dzięki powierzchniom kontaktowym obracanym bezstopniowo w zakresie od -45° do 45°.
Obciążalność maks. 40 kg w przypadku stosowania w ukosach.

Zastosowanie:

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, desek drewnianych, paneli, łat dachowych, listew metalowych, folii i korpusów lamp o wysokości do 3,00 m. Obracane i antypoślizgowe powierzchnie kontaktowe z PVC umożliwiają bezproblemowe zastosowanie w ukosach.