Podpora stropowa i montażowa „STE”, maks. długość: 300cm

Nr art.: 861780 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. długość (cm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Obudowy; Podstawa
Powłoka lakierowany
Seria STE
Oznaczenie producenta Decken- und Montagestütze STE
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Materiał Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
Kolor szare
Szerokość podstawy 90 mm
Głębokość podstawy 70 mm
Materiał stojaka podłogowego stal
Pochylenie regulowane 45 stopni
Min. zakres regulacji wysokości 1 700 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 3 000 mm
Rodzaj produktu Podpórki
Maks. nośność 350 kg
Z regulacją wysokości tak
Wysokość użytkowa 3 000 mm
Długość 3 000 mm
Masa 3,5 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861780 300
EAN / GTIN 4008158041261
Numer producenta STE300
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo stabilna konstrukcja dzięki rurom stalowym o wysokiej obciążalności i antypoślizgowym powierzchniom kontaktowym z PVC. Możliwość obsługi jedną ręką dzięki 2-komponentowemu uchwytowi z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompki. Przycisk szybkiego przesuwu do szybkiego wsuwania i wysuwania pręta teleskopowego. Siła chwytu regulowana obrotem podpory uchwytu. Wytrzymuje obciążenie do maks. 160 kg (wielk. 250) lub 110 kg (wielk. 300) przy całkowicie wsuniętym pręcie teleskopowym. Możliwość stosowania również w skosach dzięki powierzchniom kontaktowym obracanym bezstopniowo w zakresie od -45° do 45°.
Obciążalność maks. 40 kg w przypadku stosowania w ukosach.

Zastosowanie:

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, desek drewnianych, paneli, łat dachowych, listew metalowych, folii i korpusów lamp o wysokości do 3,00 m. Obracane i antypoślizgowe powierzchnie kontaktowe z PVC umożliwiają bezproblemowe zastosowanie w ukosach.