Plafond- en montagesteun ‘STE’, Maximale lengte: 250cm

Artikelnummer: 861780 250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale lengte (cm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie STE
Materiaal Staal
Materiaal handgreep Kunststof tweecomponenten
totale lengte 145 cm - 250 cm
Dragerplaat 9×7 cm
Maximale belastbaarheid 160 kg
Zwenkhoek -45 graden - 45 graden
Bijzonderheid zwenkbaar; slipvast
Geschikt voor Gipsplaat; Houten planken; Panelen; Daklatten; Metalen segmenten; Folies; Lamp
Gewicht 3,1 kg
Producttype Plafondsteun / montagesteun

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 861780 250
EAN/GTIN 4008158041254
Nummer fabrikant STE250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiele constructie dankzij zwaar belastbare stalen pijpen en PVC-contactvlakken met antislipwerking. Met één hand te bedienen dankzij kunststof tweecomponenten-greep met pompmechanisme. Snelschuifknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang. Regelbare houdkracht door draaien van de steun aan de greep. Belastbaar tot maximaal 160 kg (gr. 250) resp. 110 kg (gr. 300) bij volledig ingeschoven telescoopstang. Toepassing ook in schuine richtingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot 45°.
Bij gebruik belastbaar tot max. 40 kg.

Toepassing:

Voor het fixeren van gipsplaten, houten planken, panelen, daklatten, metaallijsten, folies en lampen op een hoogte van maximaal 3,00 m. Ook het gebruik in schuine vlakken is dankzij zwenkbare en antislip-PVC-contactvlakken zonder problemen mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan