{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | STE | |
| Raaka-aine | teräs | |
| Kahvamateriaali | 2K-muovi | |
| Kokonaispituus | 145 cm - 250 cm | |
| Tukilevy | 9×7 cm | |
| Enimmäiskantavuus | 160 kg | |
| Kääntökulma | −45 astetta - 45 astetta | |
| Erityisominaisuus | kääntyvä; luistamaton | |
| sopii | Kipsikartonki; Laudat; Paneelit; Kattolevyt; Metallilistat; Kalvot; Valaisimen runko | |
| Paino | 3,1 kg | |
| Tuotetyyppi | Pystytuki/asennustuki |
| Tuotekoodi | 861780 250 | |
| EAN / GTIN | 4008158041254 | |
| Valmistajan numero | STE250 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de |