Mennyezet és szerelési alátámasztó „STE”, Maximális hossz: 250cm

Cikkszám: 861780 250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális hossz (cm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat STE
Alapanyag Acél
Nyél anyaga 2K műanyag
Teljes hossz 145 cm - 250 cm
Tartólemez 9×7 cm
Maximális teherbírás 160 kg
Billenési szög -45 fok - 45 fok
Különlegesség Billenthető; csúszásmentes
Alkalmas Gipszkarton; Fa deszkák; Panelek; Tetőlécek; Fém lapok; Fóliák; Lámpatestek
Súly 3,1 kg
Termék fajtája Mennyezet / szerelési alátámasztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Gyártó száma STE250
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Különösen stabil szerkezet a nagy terhelésnek kitehető acélcsöveknek és a csúszásmentes PVC érintkező felületeknek köszönhetően. Egy kézzel használható a 2 komponenses műanyag markolatnak köszönhetően pumpás mechanizmussal. Gyorsmozgató gomb a teleszkópos szár gyors be- és kitolásához. Szabályozható tartóerő a nyélnél lévő támaszték forgatásával. Akár maximum 160 kg (250 méret), ill. 110 kg (300 méret) terhelhetőség teljesen behúzott teleszkóp rudazattal. Ferde részeken is használható az érintkező felületek -45° - 45° közötti fokozatmentes billentésének köszönhetően.
Ferde felületen való használatkor max. 40 kg-ig terhelhető.

Felhasználás:

Gipszkarton, fa deszkák, panelek, tetőlécek, fém lécek, fóliák és lámpatestek rögzítéséhez akár 3,00 m magasságban. Ferde részeken is gond nélkül használható a billenthető és csúszásmentes PVC érintkező felületnek köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek