Opora za strop in montažo 250 cm

Št. art.: 861780 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Jeklo
Material ročaja Dvokomponentna umetna masa
celotna dolžina 145 cm - 250 cm
Nosilna plošča 9×7 cm
maksimalna obremenitev 160 kg
Kot vrtenja −45 stopinj - 45 stopinj
Posebnosti vrtljivo; Nedrseče
primerno za Mavčni karton; Lesene deske; Paneli; Strešne letve; Kovinske letve; Folije; Telesa svetilke
Masa 3,1 kg
Vrsta izdelka Podpora za strop / podpora za montažo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861780 250
EAN/GTIN 4008158041254
Številka proizvajalca STE250

Opis

Izvedba:

Izjemno stabilna konstrukcija zaradi visoko obremenljivih jeklenih cevi in nedrseče PVC-kontaktne površine. Enoročno upravljanje zaradi dvokomponentnega ročaja iz umetne mase z mehanizmom črpalke. Tipka za hiter pomik za hiter uvlek in izvlek teleskopskega droga. Možnost regulacije držalne sile z vrtenjem opore na ročaju. Obremenljivost do maks. 160 kg (vel. 250) oz. 110 kg (vel. 300) pri popolnoma uvlečenem teleskopskem drogu. Možnost uporabe tudi v poševnih predelih z brezstopenjsko vrtljivimi kontaktnimi površinami od -45° do 45°.
Pri uporabi v poševnih predelih obremenljivost do maks. 40 kg.

Uporaba:

Za fiksiranje mavčnega kartona, lesenih desk, panelov, strešnih letev, kovinskih letev, folij in teles svetilke na višini do 3,00 m. Vrtljive in nedrseče PVC-kontaktne površine omogočajo netežavno uporabo tudi v poševnih predelih.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor