Zapasowa rączka z jesionu, 260 mm

Nr art.: 8587730
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał Jesion; Drewno hikory
Długość L 260 mm
Do masy maks. 0,1 kg
Norma DIN 5111
Możliwość użycia do Obuch
Rodzaj produktu Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8587730
EAN / GTIN 4010883858779
Numer producenta 8587730
Numer L L60160 6421
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Trzonek z jesionu DIN 5111
Do owalnych oczek młotków, np. młotków ślusarskich, młotków spawalniczych

Cecha szcz.:

  • dla masy głowy [g]: 100 g
  • Długość całkowita [mm]: 260 mm
  • Materiał: hikorowy
  • Materiał na trzonki: Jesion
  • Zastosowanie/Wykorzystanie: Do owalnych oczek młotków, np. młotków ślusarskich, młotków spawalniczych
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie