Mâner de rezervă de frasin 260 mm

Cod articol.: 8587730
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Frasin; Lemn Hickory
Lungime L 260 mm
Pentru greutate max. 0,1 kg
Standard DIN 5111
Recomandat pentru Cap ciocan
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8587730
EAN / GTIN 4010883858779
Număr producător 8587730
L-Număr L60160 6421
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner de frasin DIN 5111
Pentru ciocanul cu ochiuri ovale, de exemplu ciocane de montator, ciocane de sudor.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 100 g
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Material: lemn de nuc
  • Material mâner: frasin
  • Utilizare/aplicație: Pentru ochiuri de ciocan ovale, de exemplu ciocane de lăcătușerie, ciocane de sudură
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu