Rezervni ročaj pepel 260 mm

Št. art.: 8587730
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Material Jesen; Hikorijev les
Dolžina L 260 mm
Za težo maks. 0,1 kg
Standard DIN 5111
Za glava kladiva
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8587730
EAN/GTIN 4010883858779
Številka proizvajalca 8587730
L-število L60160 6421
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Jasanov ročaj DIN 5111
Za ovalna ušesa kladiv, npr. kladiva za monterje, kladiva za varilce.

Lastnosti:

  • za težo glave [g]: 100 g
  • Skupna dolžina [mm]: 260 mm
  • Material: Hickory
  • Material ročaja: Pepel
  • Uporaba/aplikacija: Za ovalna ušesa kladiv, npr. ključavničarska kladiva, kladiva za varilce
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez