Náhradní rukojeť jasan 260 mm

Artiklové číslo: 8587730
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Jasan; Hikorové dřevo
Délka L 260 mm
Pro hmotnost max. 0,1 kg
Norma DIN 5111
Vhodné pro Hlava kladiva
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8587730
EAN / GTIN 4010883858779
Číslo výrobce 8587730
L-číslo L60160 6421
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Jasanová rukojeť DIN 5111
Pro oválná oka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 100 g
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Materiál: Hickory
  • Materiál rukojeti: Popel
  • Použití/aplikace: Pro oválná oka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez