Kapesní nůž, Typ: 60L

Artiklové číslo: 846050 60L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva modrá
Nerez ano
Počet funkcí 10
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Skládací nůž
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Materiálu rukojeť ABS / Cellidor
Celková délka 58 mm
Hmotnost 31 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846050 60L
EAN / GTIN 7611160013422
Číslo výrobce 0.6366.T2
Výrobce/odpovědná osoba VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Popis

Provedení:

Originální švýcarské kapesní multifunkční nože, v bezkonkurenční kvalitě, přesné, uživatelsky praktické a dokonale funkční.

Funkce:

  1. Čepel
  2. Nůžky
  3. Jehlový pilník se
  4. − šroubovákem
  5. Otvírák zátek s
  6. − magnetickým šroubovákem pro šrouby Phillips
  7. − odizolovačem drátů
  8. Kroužek
  9. LED
  10. Zasouvací kuličkové pero

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.

Poznámka:

Respektujte prosím specifické zákony o zbraních příslušné země! Německo WaffG § 42a odstavec 1 č. 3 povoluje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, zachovávání obyčejů nebo pro sportovní účely.