Nóż introligatorski, bezpieczny, QuickBack™, z uchwytem 2-komponentowym i końcówką roboczą, z 1 ostrzem odłamywanym Razar Black, szerokość grotu: 18mm

Nr art.: 845080 18
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 182 mm
długość grotu 100 mm
szerokość grotu 18 mm
grubość grotu 0,5 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 8
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845080 18
EAN / GTIN 4975364113122
Numer producenta DFC579-SY-EUR
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Unikatowy nóż bezpieczny, bez znaku kontroli GS, z ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym i precyzyjnym prowadzeniem ostrza. Wielofunkcyjna końcówka prowadnicy ostrza do otwierania puszek, funkcja wkrętaka, do otwierania pudeł kartonowych itd. Na końcu uchwytu dodatkowe ostrze z metalu do otwierania pudeł kartonowych. Z 1 odłamywanym ostrzem 8-członowym (zbliżonym do nr. 845021 rozm. 10). Szerokość 18 mm.

Zaleta:

łączy cechy 2 typów noży: noża bezpiecznego i noża zwykłego.
  • Suwak zatrzaśnięty: wysokiej jakości zwykły nóż;
  • przy suwaku przesuniętym do przodu jest to wysokiej jakości nóż bezpieczny, tzn. zwolnienie suwaka powoduje szybkie cofnięcie się ostrza do obudowy.

Nóż o różnorodnym zastosowaniu!

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.