Veiligheids-cuttermes QuickBack™ met 2-componentenhandvat en werkpunt, met 1 afbreekmes Razar Black, Mesbreedte: 18mm

Artikelnummer: 845080 18
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 182 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845080 18
EAN/GTIN 4975364113122
Nummer fabrikant DFC579-SY-EUR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Unieke veiligheids-cutter, zonder GS-keurmerk, met ergonomische 2-componentengreep en nauwkeurige lemmetgeleiding. Multifunctionele punt aan de lemmetgeleiding voor het openen van blikken, schroevendraaierfunctie, openen van kartonnen verpakkingen enz. Extra metalen punt aan het uiteinde van de handgreep voor het openen van kartonnen verpakkingen. Met 1 afbreekmes (vergelijkbaar met nr. 845021 gr. 10), 8-delig. 18 mm breed.

Voordeel:

2 mestypes in één: veiligheidsmes en cutter.
  • Vergrendelde schuifknop: hoogwaardige cutter.
  • Bij een naar voren geschoven schuifknop een volwaardig veiligheidsmes, d.w.z. bij het loslaten van de schuifknop schiet het lemmet terug in de behuizing.

Uiterst veelzijdig mes!

Reservedeel:

Voor reservemessen zie nr. 845010 gr. 10; 845019 gr. 50; 845021 gr. 10; 845023 gr. 50.