Bezpečnostní řezací nůž QuickBack™ s 2složkovou rukojetí a pracovní špičkou, s 1 odlamovací čepelí Razar Black, Šířka čepele: 18mm

Artiklové číslo: 845080 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 433 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Materiálu rukojeť plast
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Pevnost čepele 0,5 mm
Řada QuickBack™
Třída jakosti Žádné
Barva Žlutá; Černá
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; S chráničem čepele; Zapouštěcí čepel; Výměnná čepel
Bezpečnostní technika Automatické zatažení čepele
Délka rukojeti 182 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845080 18
EAN / GTIN 4975364113122
Číslo výrobce DFC579-SY-EUR
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Jedinečný bezpečnostní nůž, bez značky GS, s ergonomickou 2složkovou rukojetí a přesným vedením čepele. Multifunkční špička na vedení čepele pro otevírání konzerv, funkcí šroubováku, otevírání kartonů atd. Dodatečný kovový výstupek na konci rukojeti k otvírání kartonů. S 1 odlamovací čepelí (podobné č. 845021 vel. 10), 8stupňové. Šířka 18 mm.

Výhoda:

Sjednocuje 2 typy nožů: bezpečnostní nůž a cutter.
  • Posuv s aretací: velmi kvalitní cutter.
  • Při zatlačení posuvu dopředu velmi bezpečný nůž, tzn. při puštění posuvu zajede čepel zpět do pláště.

Velmi mnohostranný nůž!

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.