{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| rodzaj ostrza | Ostrza odłamywane | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość grotu | 100 mm | |
| Szerokość ostrza | 18 mm | |
| Grubość ostrza | 0,5 mm | |
| Seria | QuickBack™ | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane | 8 | |
| Liczba ostrzy | 1 | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze odłamywane; Z osłoną ostrza; Ostrze chowane; Ostrze wymienne | |
| Mechanizmy zabezpieczające | Automatyczne cofanie ostrza | |
| Długość uchwytu | 182 mm |
| Numer artykułu | 845080 18 | |
| EAN / GTIN | 4975364113122 | |
| Numer producenta | DFC579-SY-EUR | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |