Cúter de seguridad QuickBack™ con mango de 2 componentes y punta de trabajo, con 1 cuchilla cortante rompible Razar Black, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845080 18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.076 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Material mango plástico
Longitud cuchilla 100 mm
Anchura hoja 18 mm
Grosor hoja 0,5 mm
Serie QuickBack™
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Color amarillo; negro
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Con protección para la hoja; Hoja retráctil; Hoja intercambiable
Tecnología de seguridad Retirada automática de la hoja
Longitud mango 182 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 845080 18
EAN / GTIN 4975364113122
Número del fabricante DFC579-SY-EUR
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Cúter de seguridad único en su género, sin certificado GS, con mango ergonómico de 2 componentes y guía de cuchilla de precisión. Punta final multifuncional en la guía de cuchilla con función de abrelatas o destornillador, para abrir cartonajes, etc. Peña metálica adicional en el extremo del mango para abrir cartonajes. Con 1 cuchilla cortante rompible (similar al n.° 845021 tam.10), de 8 niveles. 18 mm de ancho.

Ventaja:

Combina 2 tipos de cuchillo en 1: cuchillo de seguridad y cúter. Cuchillo de seguridad y cúter.
  • Corredera enclavada: cúter de alta calidad.
  • Con la corredera accionada hacia delante, cuchillo de seguridad completo; al soltar la corredera, la hoja se retrae inmediatamente a la carcasa.

¡Cúter extremadamente polivalente!

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.