{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Denumirea producătorului | Sicherheits-Cuttermesser QuickBack™ mit 2K-Griff und Arbeitsspitze | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat | 8 | |
| Tip produs | Cuţite | |
| Caracteristici | Manevrabil cu o singură mână; Lamă de tăiat; Lamă schimbabilă; Mâner Softgrip | |
| Material lamă | oțel | |
| Grosimea lamei | 0,5 mm | |
| Lungimea lamei | 100 mm | |
| Lățime lamă | 18 mm | |
| Tip lamă | Lamă casantă | |
| Tehnici de siguranţă | Retragere automată a lamei | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Lungimea totală | 182 mm |
| Article number | 845080 18 | |
| EAN / GTIN | 4975364113122 | |
| Manufacturer number | DFC579-SY-EUR | |
| Manufacturer/responsible person | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |