Nóż introligatorski z uchwytem 1-komponentowym i blokowanym suwakiem, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 18mm

Nr art.: 845055 18
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 585 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Szerokość ostrza 18 mm
Długość grotu 100 mm
Grubość ostrza 0,5 mm
Długość uchwytu 160 mm
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 8
Liczba ostrzy 3
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze blokowane; Ostrze chowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845055 18
EAN / GTIN 4975364110701
Numer producenta LC529P/YOHOF
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Uchwyt z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia z mechanizmem ustalającym w przesuwce. Z 3 odłamywanymi, 8-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 845010 rozm. 10), o szerokości 18 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.