Cutter avec manche monomatière et curseur blocable, avec 3 lames cassables, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845055 18
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 606 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame Lames secables
Matériau poignée plastique
Largeur lame 18 mm
Longueur lame 100 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Longueur poignée 160 mm
Nombre de morceaux de lame, lame cassable 8
Nombre de lames 3
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame cassable; lame blocable; lame réglable; lame escamotable

Identification et classification

Référence article 845055 18
EAN / GTIN 4975364110701
Réf. fabricant LC529P/YOHOF
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche en plastique antichocs avec mécanisme de blocage intégré dans le curseur. Avec 3 lames cassables (similaires 845010 réf. 10), 8 morceaux, largeur 18 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf. 50.