Cuțit universal cu mâner din 1 component și cursor blocabil, cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 18mm

Cod articol.: 845055 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.050 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner plastic
Lățime lamă 18 mm
Lungimea lamei 100 mm
Grosimea lamei 0,5 mm
Lungime mâner 160 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Număr de lame 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă cu posibilitate de fixare; Lamă retractabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 845055 18
EAN / GTIN 4975364110701
Număr producător LC529P/YOHOF
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din plastic rezistent la impact, cu mecanism de blocare integrat în glisor. Cu 3 lame de rupere (similar cod 845010 ref. 10) în 8 trepte, lățime 18 mm.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.