Cuttermesser mit 1K-Griff und arretierbarem Schieber, mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 18mm

Artikel-Nr.: 845055 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 568 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Abbrechklinge
Material Griff Kunststoff
Breite Klinge 18 mm
Länge Klinge 100 mm
Stärke Klinge 0,5 mm
Länge Griff 160 mm
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar 8
Anzahl Klingen 3
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge feststellbar; Klinge versenkbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845055 18
EAN / GTIN 4975364110701
Herstellernummer LC529P/YOHOF
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Schlagfester Kunststoffgriff mit integriertem Feststellmechanismus im Schieber. Mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 845010 Gr. 10) 8-stufig, 18 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10 – 845019 Gr. 50; 845021 Gr. 10 und 845023 Gr. 50.