Cúter con mango de un componente y deslizador bloqueable, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845055 18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.097 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Material mango plástico
Anchura hoja 18 mm
Longitud cuchilla 100 mm
Grosor hoja 0,5 mm
Longitud mango 160 mm
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Número de hojas 3
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja bloqueable; Cuchilla fijable; Hoja retráctil

Identificación y clasificación

Número de artículo 845055 18
EAN / GTIN 4975364110701
Número del fabricante LC529P/YOHOF
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de plástico resistente a los impactos con mecanismo de bloqueo integrado en el deslizador. Con 3 cuchillas cortantes rompibles (similar al n.° 845010 tam 10) de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.