{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ostrza | Ostrza odłamywane | |
| Grubość ostrza | 0,5 mm | |
| Liczba ostrzy | 10 | |
| Długość grotu | 100 mm | |
| Szerokość ostrza | 18 mm | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Grot | |
| Powłoka | TiN | |
| Kształt ostrza | prostokąt | |
| Szlif | Szlif 2-stronny |
| Numer artykułu | 845014 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515053808 | |
| Numer producenta | 845014 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |