Nóż introligatorski z uchwytem 1-komponentowym, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 18mm

Nr art.: 845000 18
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 444 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza
Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu
z tworzywa sztucznego
Mechanizmy zabezpieczające
Blokada
Szerokość ostrza
18 mm
Długość grotu
100 mm
Grubość ostrza
0,5 mm
Długość uchwytu
160 mm
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane
8
Liczba ostrzy
3
Rodzaj produktu
Noże
Właściwości
Ostrze odłamywane; Ostrze chowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845000 18
EAN / GTIN 4975364019202
Numer producenta LC520YPPHOF
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Uchwyt z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z 3 odłamywanymi, 8-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 845010 rozm. 10), o szerokości 18 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.