Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm, TiN, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 845014 10
Neuheit
Setpreis 10 Stück (0,43 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 824 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Abbrechklinge
Stärke Klinge 0,5 mm
Anzahl Klingen 10
Länge Klinge 100 mm
Breite Klinge 18 mm
Anzahl Teile 10 St.
Inhalt Set
Produktart Klinge
Beschichtung TiN
Form Klinge Rechteck
Schliff 2-seitiger Schliff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845014 10
EAN / GTIN 4069515053808
Herstellernummer 845014 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig einsetzbare Qualitätsklinge, mit TiN Beschichtung zur Verlängerung der Lebensdauer.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 845000 − 845035 und 845039 − 845090 jeweils Gr.18.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb