{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de hoja | Lámina cortante rompible | |
| Grosor hoja | 0,5 mm | |
| Número de hojas | 10 | |
| Longitud cuchilla | 100 mm | |
| Anchura hoja | 18 mm | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Contenido | juego | |
| Tipo de producto | Cuchilla | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Forma cuchilla | rectángulo | |
| Rectificado | Afilado por ambos lados |
| Número de artículo | 845014 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515053808 | |
| Número del fabricante | 845014 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |