Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm, TiN, Skaičius: 10

Prekės Nr.: 845014 10
Naujas produktas
Rinkinio kaina 10 vienetai (0,43 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 819 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės rūšis nulaužiama geležtė
Storis geležtė 0,5 mm
Geležčių skaičius 10
Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 18 mm
Detalių skaičius 10 vnt.
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Geležtė
Danga TiN
Forma ašmenys stačiakampis
Užgalandimas 2-pusis šlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845014 10
EAN / GTIN 4069515053808
Gamintojo numeris 845014 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universaliai paikoma geležtė su TiN danga, prailginančia jos tarnavimo laiką.

Tinka:

Peiliai Nr. 845000 − 845035 ir 845039 − 845090, kiekvienas 18 dydžio.