Nóż introligatorski z uchwytem 1-komponentowym z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 9mm

Nr art.: 844975 9
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 497 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 130 mm
długość grotu 80 mm
szerokość grotu 9 mm
grubość grotu 0,4 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 13
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Numer producenta 844975 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej prowadnicy metalowej, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Uchwyt z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, z 3 odłamywanymi, 13-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 844910 wielk. 10), o szerokości 9 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 844910 wielk. 10; 844915 wielk. 10 i 844917 wielk. 10.