Cuttermes met 1-componentenhandvat met 3 afbreekmessen, Mesbreedte: 9mm

Artikelnummer: 844975 9
Korting
€ 2,41
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29.787 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 130 mm
Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844975 9
EAN/GTIN 4069515023399
Nummer fabrikant 844975 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

in-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Hoogwaardig kunststof handvat, met 3 afbreekmessen (vergelijkbaar met nr. 844910 gr. 10) 13-delig, 9 mm breed.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 844910 gr. 10; 844915 gr. 10 en 844917 gr. 10.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan